Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77073841
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UH3237-AT
EAN/GTIN:
     4719264648960
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das ultraschlanke ATEN USB-C Multiport Dock ist ein vollständiges Upgrade für Ihren Laptop, das alle zusätzlichen Erweiterungsmöglichkeiten bietet, die Sie benötigen. Verwenden Sie einfach ein einziges Kabel, um bis zu 13 Geräte mit Stromzuführung hinzuzufügen, um Ihre Produktivität mit zusätzlichen HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD/MicroSD, Ethernet und Audioverbindungen zu steigern.

Genießen Sie atemberaubendes 4K-Video oder ein Dual HD Monitor Setup mit HDMI- und VGA-Funktionalität. Das UH3237 leitet Video von einem Quell-Computer über ein einziges Kabel an einen HDMI-Monitor weiter, wobei die höchste Qualität der 4K-Auflösung beibehalten wird. Sie können Ihren Windows USB-C Laptop auch auf zwei Monitore in 1920 x 1080 bei 60 Hz spiegeln oder erweitern.

Das UH3237 unterstützt auch USB-C Power Delivery Passthrough bis zu 85 W, d.h. es kann Ihr Gerät über ein USB-C PD Netzteil mit PD-Profilspezifikationen von 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V versorgen.

Der integrierte USB 3.2 Gen 1 Typ-A Port unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbps und ermöglicht so einen nahtlosen Zugriff auf ein USB-Flashlaufwerk. Der USB 2.0 Typ-A Port ist für den Anschluss von Tastatur und Maus vorgesehen, um Signalstörungen zu vermeiden. Der vorhandene Typ-C Datenanschluss kann für die neuesten USB-C Geräte verwendet werden.

Dieses ergonomische Plug-and-Play-Gerät (es werden keine Software-Treiber benötigt) ist mit allen gängigen Betriebssystemen (Windows, OS X und iPad Pro) kompatibel. Sparen Sie Platz auf Ihrem Desktop, indem Sie Ihren Laptop direkt auf das leichte und dennoch robuste Dock stellen oder das Dock neben Ihren Monitoren zeigen, um eine elegante, minimalistische Workstation zu erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
350.3 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
371 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
480 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzstecker
USB Typ-C
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.3 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1080 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
US224-AT
ab € 12,11*
Zubehör
Aten
VC1280-AT-G
ab € 115,72*
Zubehör
Aten
US3342-AT
ab € 79,74*
Zubehör
Aten
UH3238
ab € 15,21*
Zubehör
Aten
UH3239
ab € 28,95*
Zubehör
Aten
US234
ab € 32,47*
Zubehör
Aten
US3324
ab € 48,53*
Zubehör
Aten
US3344
ab € 62,02*
Zubehör
Aten
UH3235-AT
ab € 28,10*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
ab € 83,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.