Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port 4K HDMI/VGA auf HDMI Konverter Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port 4K HDMI/VGA auf HDMI Konverter Switch
ATEN 2-Port 4K HDMI/VGA auf HDMI Konverter Switch
ATEN 2-Port 4K HDMI/VGA auf HDMI Konverter Switch
ATEN 2-Port 4K HDMI/VGA auf HDMI Konverter Switch
ATEN 2-Port 4K HDMI/VGA auf HDMI Konverter Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75081583
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC1280-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264648458
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der ATEN VC1280 ist ein benutzerfreundliches Gerät, das HDMI- und VGA-Quellen einfach an einen HDMI-Monitor oder Projektor anschließt. Neben der Kompatibilität mit HDCP 1.4 unterstützt der VC1280 auch HDMI 1.4 einschließlich 3D, Deep Color und 4K (3840 x 2160 bei 30 Hz). Darüber hinaus verfügt der VC1280 über eine integrierte VGA-Konvertierung, mit der Sie VGA-Signale ohne zusätzliche Adapter oder Skalierer an den HDMI-Ausgang übertragen können.
1x VC1280 2-Port 4K HDMI/VGA auf HDMI Konverter Switch
1x 0AD8-1F05-26M1 Netzteil
1x RS-232 Anschlussblock
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
520 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
178 mm
Energie
Eingangsspannung
5 V
Merkmale
LED-Anzeigen
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl
1
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
704 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1200,3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Eingang
HDMI, VGA
3,5-mm-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UH3235-AT
ab € 29,11*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
ab € 83,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.