Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 80E / 81E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 80E / 81E
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 80E / 81E
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 80E / 81E
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 80E / 81E
Artikel-Nr.:
     173-46300948
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-FR-T11I
EAN/GTIN:
     8718868918413
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Mit dem RM-FR-T11i können Sie Ihre Fortinet Desktop Firewalls auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen ebenso wie der Konsolenanschluss befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden.

Dank der geschützten CAT6-Kabel und Ecksteine eignet sich das RM-FR-T11i für Hochspannungsumgebungen.

Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Fortinet Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, verbinden Sie die mitgelieferten Kabel und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
0.5 m
Kompatible Regalbreite
19 "
Kompatibilität
<ul><li>FortiGate 80E - FortiGate 81E</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 163,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 228,87*
€ 272,95*
5 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 272,96*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T8
ab € 98,53*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T4
ab € 105,30*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T9I
ab € 129,18*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T9
ab € 113,66*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T10I
ab € 130,07*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T10
ab € 113,03*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T11
ab € 106,85*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T3
ab € 98,22*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T7
ab € 105,72*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CP-T4
ab € 98,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.