Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 80E / 81E - Montageschelle - Weiß - 0,5 m - 48,30cm (19") - - FortiGate 80E - FortiGate 81E - 482 mm (RM-FR-T11i)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 80E / 81E
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 80E / 81E
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 80E / 81E
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 80E / 81E
Artikel-Nr.:
     2753I-6106413
Hersteller:
     RackmountIT
Herst.-Nr.:
     RM-FR-T11i
EAN/GTIN:
     8718868918413
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Produkttext

Mit dem RM-FR-T11i können Sie Ihre Fortinet Desktop Firewalls auf ein 48,30cm (19") -Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu ren. Die Verbindungen ebenso wie der Konsolenanschluss befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden. Dank der geschützten CAT6-Kabel und Ecksteine eignet sich das RM-FR-T11i für Hochspannungsumgebungen. Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Fortinet Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, verbinden Sie die mitgelieferten Kabel und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Montageschelle
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  0,5 m
Kompatible Regalbreite  48,30cm (19")
Kompatibilität  FortiGate 80E FortiGate 81E
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  16
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  482 mm
Tiefe  217 mm
Höhe  44 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  530 mm
Verpackungstiefe  270 mm
Verpackungshöhe  110 mm
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  LAN (RJ-45)
Montageset  Ja
Schnellinstallationsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Typ:
Montageschelle
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
0,5 m
Kompatible Regalbreite:
48,30cm (19")
Kompatibilität:
FortiGate 80E
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
16
Breite:
482 mm
Tiefe:
217 mm
Höhe:
44 mm
Verpackungsbreite:
530 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rackmountit, fortigate, rmfrt11i, rackmount.it, rackmount, t11i, 80e/81e, shielded/industrialized, shielded/industrial, rack, mount, montageschelle, weiß, zoll, 80e81e, shieldedindustrialized, shieldedindustrial, shielded, industrialized, industrial
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,48*
€ 163,61*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 227,45*
€ 271,84*
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 227,22*
€ 271,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T8
ab € 98,71*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T4
ab € 105,20*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T9I
ab € 129,39*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T9
ab € 113,24*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T10I
ab € 129,41*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T10
ab € 113,04*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T11
ab € 105,90*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T3
ab € 98,31*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T7
ab € 105,16*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CP-T4
ab € 98,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.