Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85756 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85756 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 85756 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70562278
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85756
EAN/GTIN:
     4043619857562
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 1m
Dieses OCuLink Kabel von Delock kann zum Anschluss von internen Geräten verwendet werden, z. B. von einer SSD mit SFF-8639 Anschluss an einen Kontroller mit OCuLink SFF-8611 Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFF-8611
Anschluss 2
SFF-8639 + SATA 15-pin
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, delock sas kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.