Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HNG75100 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager HNG75100 Elektrogehäusezubehör
Hager HNG75100 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420739
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNG75100
EAN/GTIN:
     4012740980395
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 31,605* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,97*
€ 97,5443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,69*
€ 96,0211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,13*
€ 87,0247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,21*
€ 75,2199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.