Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DNG10010007030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager DNG10010007030B Elektrogehäusezubehör
Hager DNG10010007030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420630
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DNG10010007030B
EAN/GTIN:
     4012740108393
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 15,72*
€ 18,71
pro Meter
ab 4 Meter
€ 15,48*
€ 18,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,63*
€ 17,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,94*
€ 16,59
pro Meter
ab 40 Meter
€ 13,42*
€ 15,97
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 11,69*
€ 13,91
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
DN1001003
ab € 0,91299*
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 45,41*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.