Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DNG3703707030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager DNG3703707030B Elektrogehäusezubehör
Hager DNG3703707030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420597
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DNG3703707030B
EAN/GTIN:
     4012740103565
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,285* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 44,68*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 101,88*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,60*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,2271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.