Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA64012007030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA64012007030B Elektrogehäusezubehör
Hager BA64012007030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420369
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA64012007030B
EAN/GTIN:
     4012740103237
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 16,73*
€ 19,91
pro Meter
ab 4 Meter
€ 16,51*
€ 19,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,64*
€ 18,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,10*
€ 17,97
pro Meter
ab 40 Meter
€ 14,30*
€ 17,02
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 12,37*
€ 14,72
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B401203
ab € 0,98885*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 45,07*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,32*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1478*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.