Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA780120 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA780120 Elektrogehäusezubehör
Hager BA780120 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420321
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA780120
EAN/GTIN:
     4012740878654
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,43*
€ 23,12
pro Meter
ab 4 Meter
€ 19,24*
€ 22,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,26*
€ 21,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,51*
€ 20,84
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,76*
€ 19,94
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 14,56*
€ 17,33
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BA71202
ab € 4,15*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.