Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVIIDMM20 DVI-Kabel 6,1 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DVIIDMM20 DVI-Kabel 6,1 m DVI-I Schwarz
StarTech.com DVIIDMM20 DVI-Kabel 6,1 m DVI-I Schwarz
StarTech.com DVIIDMM20 DVI-Kabel 6,1 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-693949
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIIDMM20
EAN/GTIN:
     851975701658
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+5
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
757 g
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
774 g
Merkmale
Kabellänge
6.1 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Stecker 1 Pinbelegung
24+5
Stecker 2 Pinbelegung
24+5
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
AWG Kabelgröße
28/30
Zertifizierung
CE, REACH
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, startech dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.