Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 372750565 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 372750565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 372750565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098506
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     372750565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
342900575
ab € 74,08*
Ähnlich
Kludi
342920575
ab € 99,66*
Ähnlich
Kludi
370230565
ab € 141,34*
Ähnlich
Kludi
370240565
ab € 138,11*
Ähnlich
Kludi
370280565
ab € 85,43*
Ähnlich
Kludi
370289165
ab € 94,53*
Ähnlich
Kludi
372840565
ab € 100,78*
Ähnlich
Kludi
372860565
ab € 101,05*
Ähnlich
Kludi
372870565
ab € 91,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.