Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 370240565 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 370240565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 370240565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67095991
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     370240565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
342900575
ab € 74,16*
Ähnlich
Kludi
342920575
ab € 99,93*
Ähnlich
Kludi
370230565
ab € 141,30*
Ähnlich
Kludi
370280565
ab € 85,39*
Ähnlich
Kludi
370289165
ab € 94,57*
Ähnlich
Kludi
372750565
ab € 116,67*
Ähnlich
Kludi
372840565
ab € 100,92*
Ähnlich
Kludi
372860565
ab € 101,11*
Ähnlich
Kludi
372870565
ab € 90,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.