Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandra Rich 7042-14-40 Vase andere Porzellan Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sandra Rich 7042-14-40 Vase andere Porzellan Weiß
Sandra Rich 7042-14-40 Vase andere Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66919003
Hersteller:
     Sandra Rich
Herst.-Nr.:
     7042-14-40
EAN/GTIN:
     4005632059354
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase sandra rich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Breite
75 mm
Tiefe
55 mm
Merkmale
Form
andere
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,59004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,09834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,94004*
€ 59,42865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,04004*
€ 58,35765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,47*
€ 55,2993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,23004*
€ 53,82375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,59004*
€ 43,54215
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.