Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Einzelblattscanner
>
Artikel
Epson WorkForce DS-870
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-66665412
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
B11B250401
EAN/GTIN:
8715946660813
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Ideal für die schnelle Erfassung von hohen Scanvolumen
Mit einem automatischen Dokumenteneinzug für 100 Seiten (ADF), einer Scangeschwindigkeit von bis zu 65 Bilder/Min. oder 130 Bildern/Min. und einer Funktion für fortlaufendes Scannen im automatischen Einzugsmodus erledigt der WorkForce DS-870 große Scanjobs schnell und effizient. Er verfügt zudem über einen High-Speed USB 3.0-Anschluss zur schnellen Datenübertragung mit TWAIN-, WIA- und ISIS-Treibern für erweiterte Kompatibilität zu Dokumenten-Management-Systemen.
Effiziente Dokumentverarbeitung
Benutzer müssen sich keine Gedanken über Variationen in Dokumenten machen, die sie erfassen müssen. Er bietet das umfassendste Papiermanagement der Epson Lösungen (von 27 bis 413 g/m²) und einen Scan-Modus für lange Papierformate bis 6096 mm. Im langsamen Modus wird die Reibung der Dokumente aneinander verringert, indem die Geschwindigkeit der Einzugsrollen verlangsamt wird. So können empfindliche oder beschädigte Dokumente einfach erfasst werden, ohne dass die Größe der Dateien steigt. Das aktive Rollentrennsystem verhindert den gleichzeitigen Einzug mehrerer Dokumente und stellt sicher, dass jedes Blatt Papier gescannt wird Mit einer Funktion zur Ausschaltung der Doppeleinzugserkennung können Sie schwierige Medien wie z. B. Umschläge oder Dokumente mit Post It-Notizen scannen.
Bildverbesserung und Dokumenten-Management-Software
Die Epson Scan 2.0-Software erleichtert es Ihnen, Bilder mit Funktionen wie Schräglagenkorrektur und automatischem Drehen zu bearbeiten. Document Capture Pro ist die benutzerfreundliche Lösung zur Erfassung und Speicherung von elektronischen Dokumenten per Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
7000 Seiten
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP, Software, Drucken, Network folder
Scan-Treiber
TWAIN, ISIS, SANE, WIA
Passwortschutz
Ja
Ultraschall-Sensor
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
US Briefgröße
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
215.9 x 6096 mm
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 50.8 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Technische Details
Scantechnologie
ReadyScan LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
4950 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Bedienfeld
5-line LCD with Push Scan features
Ausgang Auflösungen
1200 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
3600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Optionale Konnektivität
Ethernet
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Scannen
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
65 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
65 Seiten pro Minute
Netzwerk
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
Yes
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
IPv6-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
... >
Drucker & Scanner
>
Scanner-Ausstattung
>
Scanner
Weitere Suchbegriffe:
Portable Scanner
,
Flachbettscanner
,
portable scanner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 626,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,10*
€ 745,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,13*
€ 737,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,72*
€ 719,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,96*
€ 704,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,85*
€ 667,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson B12B819711 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Epson
B12B819711
€ 81,38*
Zubehör
Epson Carrier Sheet (set of 5)
Epson
B12B819051
€ 54,71*
Zubehör
Epson Cleaning Kit
Epson
B12B819291
€ 43,04*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSWB250
€ 245,28*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04OSSWB250
€ 331,89*
Zubehör
Epson CoverPlus, 3Y Onsite
Epson
CP03OSSEB250
€ 196,81*
Zubehör
Epson CP03RTBSB250 Garantieverlängerung 3 Jahr(e)
Epson
CP03RTBSB250
€ 133,57*
Zubehör
Epson CP04OSSEB250 Garantieverlängerung 4 Jahr(e)
Epson
CP04OSSEB250
€ 265,86*
Zubehör
Epson CP04RTBSB250 Garantieverlängerung 4 Jahr(e)
Epson
CP04RTBSB250
€ 174,65*
Zubehör
Epson CP05OSSEB250 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSEB250
€ 326,96*
Zubehör
Epson CP05RTBSB250 Garantieverlängerung 5 Jahr(e)
Epson
CP05RTBSB250
€ 210,02*
Zubehör
Epson Flatbed Scanner Conversion Kit
Epson
B12B819011FC
€ 201,53*
Zubehör
Epson Netzwerkschnittstellen
Epson
B12B808451
€ 350,40*
Zubehör
Epson Walzen-Bausatz
Epson
B12B819031
€ 58,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.