Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Flachbettscanner
>
Artikel
Epson Flatbed Scanner Conversion Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-33703029
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
B12B819011FC
EAN/GTIN:
8715946634968
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
3.98 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Flachbett
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce DS-530, WorkForce DS-770
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Indonesien
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker- & Scannerzubehör
>
Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson WorkForce DS-530
Epson
B11B226401
€ 391,64*
Zubehör
Epson WorkForce DS-770
Epson
B11B248401
€ 287,83*
Zubehör
Epson WorkForce DS-870
Epson
B11B250401
€ 622,03*
Zubehör
Epson WorkForce DS-870N
Epson
B11B250401BT
€ 862,09*
Zubehör
Epson WorkForce DS-970
Epson
B11B251401
€ 863,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.