Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTS HRS507-LI Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTS HRS507-LI Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
GTS HRS507-LI Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62359111
Hersteller:
     GTS
Herst.-Nr.:
     HRS507-LI
EAN/GTIN:
     696859076329
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
56 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
RS507
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1920 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Zertifizierung
ETL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.