Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59239906
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075130661
EAN/GTIN:
     4058075130661
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Lampenleistung
90 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
10500 lm
Strahlungswinkel
115 °
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Verpackungslänge
3370 mm
Paketgewicht
5305 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Gewicht
3170 g
Durchmesser
330 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,30*
€ 407,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,18*
€ 370,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.