Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE3-1677930
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HDMI
EAN/GTIN:
     0065030830799
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihren HDMI® Monitor oder HDTV an einen Computer mit DisplayPort® an

Mit dem DisplayPort® auf HDMI® Adapter von StarTech.com können Sie einen HDMI-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle (z. B. DisplayPort Videokarten usw.) anschließen und sparen die Kosten für ein Upgrade auf einen DisplayPort-kompatiblen Monitor.

Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der HDMI-Videofunktion nutzen können.

DP2HDMI ist ein passives Adapterkabel, das einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
59 g
Merkmale
Kabellänge
0.24 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Parade Technologies Inc. PS8121E
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
338 mm
Höhe des Versandkartons
222 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Tiefe
240 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DP2DVIMM6
ab € 20,59*
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIMM6W
ab € 16,10*
Zubehör
StarTech.com
DP2DVIMM10
ab € 19,96*
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIMM3W
ab € 6,44*
Zubehör
StarTech.com
DP2DVIS
ab € 24,38*
Zubehör
StarTech.com
DP2DVI2
ab € 10,47*
Zubehör
StarTech.com
DP2DVIADAP
ab € 12,04*
Zubehör
StarTech.com
DP2HDMIUSBA
ab € 55,21*
Zubehör
StarTech.com
DP2HDMIADAP
ab € 10,84*
Zubehör
StarTech.com
DP2VGA
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.