Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CMP-30II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CMP-30II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-30II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-30II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-30II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-30II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-30II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-30II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-30II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37518490
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CMP30IIBUXCL
EAN/GTIN:
     5060198391569
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem CMP-30II können Sie Belege und Etiketten bis zu 3 Zoll Breite ganz bequem unterwegs drucken. Der CMP-30II bietet die gleiche ausgereifte Bluetooth- und WLAN- Technologie und robuste Konstruktion wie der kleinere CMP-20II Mobildrucker. Das garantiert schnelles und einfaches Drucken mit Drop-in Papierlade-Mechanik, Papierende-Anzeige, einfacher Papierführung zur Vermeidung von Störungen und einer integrierten Abreißleiste, um das Papier auf die gewünschte Länge zu bringen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
630 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, iOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
Mini-USB Type-B
Bluetooth
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, Seriell, USB
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Wiederaufladbar
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
56 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.5 h
Akkuladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Energieverbrauch
1200 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
Seitenbeschreibungssprachen
CPCL-native, ESC/POS, ZPL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,67*
€ 620,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,77*
€ 617,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,37*
€ 602,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,38*
€ 582,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,95*
€ 552,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
3222020
ab € 37,38*
Zubehör
Citizen Systems
3223015
ab € 37,34*
Zubehör
Citizen Systems
3223030
ab € 37,20*
Zubehör
Citizen Systems
3623200
ab € 44,21*
Zubehör
Citizen Systems
2000438
ab € 20,75*
Zubehör
Citizen Systems
2000436
ab € 44,50*
Zubehör
Citizen Systems
2000441
ab € 8,34*
Zubehör
Citizen Systems
2000442
ab € 8,28*
Zubehör
Citizen Systems
2000440
ab € 17,80*
Zubehör
Citizen Systems
2000419
ab € 26,13*
Zubehör
Citizen Systems
2000444
ab € 24,16*
Zubehör
Citizen Systems
2000443
ab € 24,22*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.