Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 484900 Schleifblock Handschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 484900 Schleifblock Handschleifer
kwb 484900 Schleifblock Handschleifer
kwb 484900 Schleifblock Handschleifer
kwb 484900 Schleifblock Handschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508154
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     484900
EAN/GTIN:
     4009314849004
Suchbegriffe:
Handschleifer
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Handschleifklotz aus Kork, ein Naturprodukt, der Klassiker unter den Handschleifklötzen, geeignet für Schleifpapiere aller Art zum Schleifen von kleinen Flächen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produkttyp
Handschleifer
Produktfarbe
Holz
Material
Kork
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.