Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Logitech Z625 Lautsprecherset 200 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32807602
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-001256
EAN/GTIN:
     5099206064324
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Subwoofer
Intensives Klangerlebnis mit THX-zertifiziertem Sound

Das THX-zertifizierte 2.1-Lautsprechersystem überzeugt durch herausragenden Klang, der für Spiele, Filme und Musik gleichermaßen geeignet ist.

400 Watt Spitzenleistung/200 Watt RMS für einen klaren Klang und Tiefen wie Donnergrollen.

Schließen Sie über die optischen, 3,5-mm- oder Cinch-Eingänge bis zu drei kompatible Geräte an. Alle Bedienelemente sind am rechten Satellitenlautsprecher leicht zugänglich.

THX-zertifiziertes Audio

Garantiert ein originalgetreues Klangerlebnis „out of the Box“. Die THX® zertifizierten Lautsprecher sind so präzise abgestimmt, dass sie den Sound unverfälscht und authentisch direkt ins Wohnzimmer transportieren.

400 Watt kraftvoller Klang

400 Watt Spitzenleistung/200 Watt RMS für einen starken Klang. Dieses 2.1-System liefert einen klaren Klang und Tiefen wie Donnergrollen – perfekt für Musik, Actionfilme und Videospiele. Genießen Sie einen Klang, den Sie hören und fühlen können.

Vielseitiges Setup

Das System unterstützt mehrere Eingänge, darunter 3,5 mm und Cinch. Bis zu drei kompatible Geräte – etwa eine Spielkonsole, ein Fernseher und ein Computer – können gleichzeitig verbunden werden. Zum Wechseln der Audioquellen ist kein Umstecken erforderlich.

Einfache Bedienung

Ein-/Ausschalter, Lautstärke- und Tiefenregler sowie Kopfhörerbuchse und AUX-Anschluss sind am rechten Satellitenlautsprecher leicht zugänglich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Line-in-Konnektivität
3.5 mm
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Digital-Audio-Optical-In
1
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
35 W
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
116 x 124 x 195 mm
Gewicht Satellitenlautsprecher
850 g
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
130 W
Bass-Justage
Ja
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
303 x 264 x 282 mm
Tieftönergewicht
6400 g
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
200 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
311 mm
Verpackungshöhe
421 mm
Paketgewicht
9300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Front-Lautsprecher
Frontlautsprecher Abmessungen (BxTxH)
116 x 135 x 195 mm
Frontlautsprechergewicht
900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Optisch
Benutzerhandbuch
Ja
Sonstige Funktionen
Audio-RCA-Eingänge
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Weitere Suchbegriffe: logitech subwoofer, subwoofer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,73*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,96*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,72*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,22*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 919,63*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,27*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 299,03*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,03*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 263,18*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,97*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.690,32*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.309,00*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,45*
Ähnlich
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 840,64*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.