Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0711-B01I70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0711-B01I70
EAN/GTIN:
     4711081710554
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ihre Leinwand für digitale Kunst
Das ASUS ProArt PA169CDV Pen Display verfügt über ein 15,6-Zoll, 10-Bit, 4K UHD, IPS-Panel. Im Lieferumfang enthalten ist der ProArt Pen mit Wacom EMR-Technologie für großartige Zeichenerlebnisse. Der PA169CDV ist der erste tragbare Monitor der Welt, der sowohl PANTONE® Validated als auch Calman Verified ist, um eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit zu gewährleisten. Der ergonomische PA169CDV verfügt über innovative obere und untere Kickstands, die verschiedene Neigungswinkel ermöglichen, so dass Sie problemlos zwischen täglicher Produktivität und kreativen Arbeitsabläufen wechseln können.

Gebaut für Content Creation

Bereit für den kreativen Funken
Mit dem ProArt Display PA169CDV sind Sie immer bereit, wenn die Inspiration kommt. Die integrierte Wacom EMR-Technologie und der mitgelieferte ProArt Pen ermöglichen ein natürliches und präzises Zeichengefühl bei der Erstellung von Inhalten oder der Bearbeitung von Kunstwerken.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf
Das 4K UHD-Panel ist sowohl PANTONE Validated als auch Calman Verified, um schärfere, detailliertere und lebendigere Farben zu gewährleisten. Damit ist es die perfekte Wahl für einen zweiten Bildschirm - oder sogar einen Hauptbildschirm. In jedem Fall ist die für die Erstellung und die Farbvalidierung erforderliche Perfektion gewährleistet.

Makellos detaillierte Bilder
Mit einem 4K UHD-Panel (3840 x 2160) genießen Sie die 4fache Pixeldichte und bis zu 300 % mehr Arbeitsfläche auf dem Bildschirm als bei Full HD (FHD) Displays ähnlicher Größe. Die Helligkeit von bis zu 400 nits und die VESA DisplayHDR 400-Zertifizierung sorgen für ein helleres, lebensechteres Seherlebnis, so dass jedes Bild scharf, detailliert und angenehm zu betrachten ist.

Präzise gestalten

Wie das ProArt Display PA169CDV ist auch der brandneue ProArt Pen mit der Wacom EMR-Technologie ausgestattet. Er ist batterielos und leicht, um endlose Kreativität zu unterstützen, und er erkennt jede Handbewegung genau, selbst wenn er für schräge Striche um bis zu 40 Grad geneigt ist. Ganz gleich, ob Sie schnell oder langsam zeichnen, dicke oder dünne Linien erstellen oder Bereiche fein schattieren, ProArt Pen fühlt sich intuitiv und präzise an. Er verfügt über eine Empfindlichkeit von 4096 Druckstufen und wird mit zwei austauschbaren Stiftspitzen geliefert, die zu jedem Zeichen- oder Schreibstil passen. Kurz gesagt, die Arbeit mit ProArt Pen fühlt sich an wie mit einem echten Stift oder Pinsel!

Das ProArt Display PA169CDV hat einen vollständig laminierten Bildschirm, um die Parallaxe zu minimieren, und bietet pixelgenaue Präzision, so dass sich der Cursor genau dort befindet, wo Sie ihn haben wollen, und das Gefühl von Stift auf Papier für ein natürliches Zeichenerlebnis nachempfunden wird. Das Display ist außerdem mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen, die Fingerabdrücke und störende Reflexionen verhindert.

Genießen Sie naturgetreue Farben

Fotorealistische Farben
Das ProArt Display PA169CDV liefert außergewöhnlich detaillierte und realistische Bilder mit 10-Bit-Farbtiefe, 100 % sRGB, 100 % Rec.709 und DCI-P3-Farbgamut-Unterstützung in Kinoqualität. Das bedeutet, dass die auf dem Display wiedergegebenen Farben satter und lebendiger sind: ideal für farbintensive Projekte, aber auch für jede Art von Inhalten.

Erleben Sie volle Farbgenauigkeit
Genießen Sie reine, ausdrucksstarke Farbtöne dank der präzisen, naturgetreuen Farbwiedergabe. Delta E < 2 Farbgenauigkeit bedeutet, dass Ihre Bilder auf dem Bildschirm genau wiedergegeben werden, so dass Sie genau sehen können, wie sie aussehen werden.

Vorkalibriert für Out-of-the-Box Genauigkeit
Farbprofis verlassen sich auf farbgenaue Bildschirme, um sicherzustellen, dass ihre Kreationen wie gewünscht dargestellt werden. Um eine präzise Farbgenauigkeit zu gewährleisten, wird jeder PA169CDV im Werk vorkalibriert. Dieses bemerkenswerte Display ist sowohl PANTONE® Validated als auch Calman Verified und hat einen Delta-E-Farbgenauigkeitswert von weniger als 2. Es wird außerdem sorgfältig getestet, um eine gleichmäßige Farbabstufung zu gewährleisten und die bestmögliche Darstellung zu garantieren.

Komfortables Gestalten

Schlank und leicht
Das dünne Profil von 12,1 mm und das Gesamtgewicht von nur 1,07 kg machen das ProArt Display PA169CDV unglaublich mobil. Sein rahmenloses Design maximiert die Bildschirmfläche für unglaubliche Produktivität und Unterhaltung - überall.

Eingebaute verstellbare Kickstands
ProArt Display PA169CDV verfügt über zwei integrierte ergonomische Fußstützen. Der untere Ständer bietet den idealen Betrachtungswinkel für die tägliche Produktivität, während die obere Stütze das Display in einem flachen Winkel von 17° kippt, um die Kreativität zu fördern.

Umfassende Konnektivität
Der PA169CDV bietet eine Vielzahl von Anschlüssen für Ihre kreativen Bedürfnisse, darunter eine USB-C-Lösung mit einem Kabel, die gleichzeitig den DisplayPort™ Alt Mode und den Stromeingang unterstützt. Außerdem gibt es einen weiteren USB-C-Anschluss nur für den Stromadapter. Für zusätzliche Flexibilität sorgt ein HDMI-Anschluss, über den Sie den PA169CDV an eine Vielzahl von Eingangsquellen anschließen können.
*Das angeschlossene Gerät benötigt einen USB Typ-C Anschluss. (DisplayPort Alt Mode und mindestens 15 W Ausgangsleistung erforderlich).
*Die Helligkeit des Monitors und die Lautsprechertöne sind bei der Einkabellösung eingeschränkt.

Nutzen Sie Ihr kreatives Potenzial mit der ProArt Creator Hub App. Die App bietet ein einheitliches Erlebnis für alle Ihre angeschlossenen ProArt Displays, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Es gibt auch eine neue Farbkontrolle, die Ihnen hilft, Ihre Farbwerkzeuge zu optimieren: Wir haben mit Pantone® zusammengearbeitet, um digitale Farbdaten bereitzustellen, die Ihnen helfen, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Kreativität mit Pfiff
Entdecken Sie neue Arbeitsmöglichkeiten mit dem exklusiven ASUS Dial, einem intuitiven physischen Controller, der eine sofortige und präzise Steuerung von Parametern in kreativen Anwendungen per Fingertipp ermöglicht. Mit einem Schalter neben dem Einstellrad können Sie entweder den stufenweisen oder den stufenlosen Modus für eine intuitive Steuerung auswählen. Mit den benutzerdefinierten Tastenkombinationen können Sie Bilder vergrößern und verkleinern oder die Pinselgröße anpassen, indem Sie einfach das ASUS Wählrad drehen. Sie können sogar die Standardoberfläche an Ihren eigenen Arbeitsstil anpassen.
*ProArt Creator Hub nur für Microsoft Windows.

Intuitive Steuerung Per Fingertipp
ASUS Control Panel ist eine aufregende virtuelle Benutzeroberfläche, die Ihnen eine intuitive und präzise Kontrolle über kreative Anwendungen wie Adobe-Software, DaVinci Resolve, Clip Studio Paint und mehr ermöglicht. Mit den vollständig anpassbaren Regler-, Schieberegler-, Tasten- und Scroll-Touch-Bedienelementen können Sie ganz einfach Bedienelemente zum Ändern der Pinselgröße oder der Sättigung zuweisen.
*ProArt Creator Hub nur für Microsoft Windows.
**Die 10-Punkt-Touch-Funktion ist abhängig vom jeweiligen Betriebssystem.

Farbmanagement
Mit der neuen Funktion Farbmanagement können Sie jede beliebige Farbe auf Ihrem Bildschirm mit dem Screen Color Picker einfach erfassen und analysieren und mit der Farbanalyse sofort alle Farbdaten zu Ihrer Referenz einsehen. Es ist wirklich praktisch bei der Erstellung, und Sie können mit dem Picture Extractor Farben aus hochgeladenem Material extrahieren, um Ihre eigene Farbpalette zu erstellen und Ihre persönlichen Farbvorlieben zu entwickeln. ProArt Creator Hub bietet außerdem ASUS Color Trend und ASUS Palette, um Ihre Kreativität zu inspirieren.
*ProArt Creator Hub nur für Microsoft Windows.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Verpackungsbreite:
539 mm
Verpackungstiefe:
323 mm
Verpackungshöhe:
107.5 mm
Paketgewicht:
2950 g
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Neigungswinkelbereich:
54 - 75 °
Neigungsverstellung:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite (ohne Standfuß):
370 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
12 mm
Höhe (ohne Standfuß):
237 mm
Gewicht (ohne Ständer):
1070 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 Calman Verified Pantone Validated
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Touchscreen Technologie:
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie:
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
10
Helligkeit (peak):
500 cd/m²
Helligkeit (typisch):
450 cd/m²
Reaktionszeit:
10 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
15000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.09 x 0.09 mm
Pixeldichte:
282 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
345.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
194.4 mm
Digital horizontale Frequenz:
29 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz:
40 - 60 Hz
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe:
10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.070,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,92*
€ 1.402,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,61*
€ 1.401,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,46*
€ 1.367,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,89*
€ 1.333,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,20*
€ 1.273,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.