| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-31229904 Herst.-Nr.: 6.7836.L118 EAN/GTIN: 7611160032355 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Extra scharfer Wellenschliff
- Ergonomischer Griff - Spülmaschinengeeignet
TOMATEN- UND WURSTMESSER MIT EXTRA SCHARFEM WELLENSCHLIFF Zeigen Sie Tomate und Melone, wer hier das Sagen hat. Es gibt keine Obst-, Gemüse- oder Wurstsorte, die dem scharfen Wellenschliff unseres Tomaten- und Wurstmessers widerstehen könnte. Und mit seinem ergonomischen Griff und der idealen Grösse behalten Sie auch bei allem anderen Schnittgut immer die Oberhand. MERKMALE
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 29 g | Merkmale | Messertyp | Küchenmesser | ![](/p.gif) | Klingenfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Kunststoff | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brötchen-Messer, Brötchenmesser, Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Menumesser, Menü-Messer, Menümesser, Tafel-Messer, Tafelmesser, Tomaten-Messer, Tomatenmesser, aufschnittmesser victorinox, aufschnitt messer, allzweckmesser 11cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |