Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi G3 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi G3 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ubiquiti UniFi G3 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ubiquiti UniFi G3 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ubiquiti UniFi G3 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ubiquiti UniFi G3 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30683692
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-G3-DOME
EAN/GTIN:
     810354024139
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
4 W
DC-Ausgang Volt
24
DC Ausgangssstrom
0.5 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/3 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 7.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Minimum Prozessor
1.86 GHz
Min. benötigter RAM
2000 MB
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Durchmesser
132 mm
Gewicht
260 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
100.4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
59.1 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
117.3 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Prozessor
Ambarella S2L
Prozessortaktfrequenz
816 MHz
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.