Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30641337
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-007911
EAN/GTIN:
     5099206063877
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech MK235 Kabellose Tastatur und Maus Combo

Langlebig. Einfach. Kabellos. Die kabellose Logitech MK235 Tastatur-Maus-Kombination bietet den Komfort und die Einfachheit einer klassischen Tastatur in Standardgröße und einer zuverlässigen, kabellosen Maus. Die Tastatur können Sie bis zu drei Jahre und die Maus bis zu einem Jahr lang verwenden, bevor Sie die Batterie austauschen müssen. Die kabellose USB-Tastatur ist langlebig und verfügt über stabile, ausklappbare Füße und langlebige Tasten. Schließen Sie einfach den winzigen USB-Empfänger an und genießen Sie eine starke Verbindung ohne Verzögerungen. Verwenden Sie das tragbare Tastatur-Maus-Set mit Ihrem Laptop oder PC, wo immer Sie arbeiten.

Tastatur Produktdetails:
Abmessungen: 435,5 x 137,5 x 20,5 mm
Gewicht: 475 g
Spritzwassergeschütztes Design (2)
10-Tasten-Ziffernblock
Sondertasten: 15 Funktionstasten
Lebensdauer der Tasten: Bis zu 5 Millionen Tastenanschläge
Batterielebensdauer: 36 Monate (1)
2 AAA-Batterien

Maus Produktdetails:
Abmessungen: 97,7 x 61,5 x 35,2 mm
Gewicht: 70,5 g
Sensor-Technologie: Optical Tracking
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Scrollen: Zeilenweise
Scroll-Rad: Optisch
Ein-/Ausschalter
Batterielebensdauer: 12 Monate (1)
1 AA-Batterie

Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (3)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, ChromeOS, Linux 2.6+

(1) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.
(2) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen.
(3) Die kabellose Reichweite ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.
(4) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbgruppe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
137.5 x 435.5 x 20.5 mm
Tastaturgewicht
475 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61.5 x 97.7 x 35.2 mm
Mausgewicht
70.5 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060638710
Breite des Versandkartons
179 mm
Höhe des Versandkartons
520 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Belgisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
100
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
2.6 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE FCC CB
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
720 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008093
ab € 52,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.