Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Bohrhammer mit SDS-plus GBH 36 V-LI Plus Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Bohrhammer mit SDS-plus GBH 36 V-LI Plus Professional
Bosch Akku-Bohrhammer mit SDS-plus GBH 36 V-LI Plus Professional
Bosch Akku-Bohrhammer mit SDS-plus GBH 36 V-LI Plus Professional
Bosch Akku-Bohrhammer mit SDS-plus GBH 36 V-LI Plus Professional
Bosch Akku-Bohrhammer mit SDS-plus GBH 36 V-LI Plus Professional
Bosch Akku-Bohrhammer mit SDS-plus GBH 36 V-LI Plus Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27208418
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 906 002
EAN/GTIN:
     3165140762236
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Der leistungsstärkste SDS-plus Akku-Bohrhammer Bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Schlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer (im Vergleich zum Vorgängermodell) Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) Langlebiger 36-Volt/6,0-Ah-Akku für einen Dauereinsatz bei zeitintensiven leichten Meißelarbeiten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Nenndrehzahl (max.)
940 RPM
Aufprallenergie (max.)
3.2 J
Schlagzahl
4200 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
14.5 m/s²
Geräuschpegel
90 dB
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Eingebautes Licht
Ja
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
36 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Breite
108 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
246 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,32*
€ 721,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,09*
€ 716,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,75*
€ 699,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,22*
€ 688,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,04*
€ 672,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,71*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,39*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 8,70*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 18,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.