| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116212531 Herst.-Nr.: 1766,4089 EAN/GTIN: 4011324376029 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | OfficeJet Pro 9010 OfficeJet Pro 9013 OfficeJet Pro 9014 OfficeJet Pro 9015 OfficeJet Pro 9016 OfficeJet Pro 9018 OfficeJet Pro 9019 OfficeJet Pro 9020 OfficeJet Pro 9022 OfficeJet Pro 9023 OfficeJet Pro 9025 OfficeJet Pro 9026 OfficeJet Pro 9028 OfficeJet Pro 9012 | | Seitenergebnis Farbtinte | 2000 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 30 ml | | Ersatz für | HP 963XL (3JA29AE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, druckerpatrone kmp yellow, lasertoner, lasertoner yellow, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |