Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-10404 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-10404 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz
Ernitec 0070-10404 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112657535
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-10404
EAN/GTIN:
     5715063097571
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet-WAN
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
eSATA
Ja
Line-in
Ja
Audioausgang
3.5 mm
RS-232 port
1
Netzstandard
IEEE 802.1x
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1.5U
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
AC Eingangsspannung
110/220 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
32 Kanäle
Unterstütze Auflösung
8MP
Gesichtserkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
4650 g
Paketgewicht
6000 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
16 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,50*
€ 859,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,44*
€ 850,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,78*
€ 824,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,01*
€ 797,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,76*
€ 738,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.