Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-11811 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-11811 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Ernitec 0070-11811 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112176745
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-11811
EAN/GTIN:
     5715063078648
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Ernitec
Kompatibilität
Wolf Base
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
460 g
Weitere Suchbegriffe: abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.