Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-11812 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-11812 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Ernitec 0070-11812 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112173166
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-11812
EAN/GTIN:
     5715063078655
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Ernitec
Kompatibilität
Pluto Mini
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
360 g
Weitere Suchbegriffe: Domekamera, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.