Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-05402 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-05402 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Ernitec 0070-05402 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112160065
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-05402
EAN/GTIN:
     5715063041789
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
AAC, G.711, G.726, LPCM
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.95 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1920 x 1080 Pixel
Objektiv
Autofokus
Ja
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
2.7mm - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
45 m
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Panoramakamera
Brennweitenbereich (Panoramakamera)
2.7 - 12 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
234 mm
Durchmesser
105 mm
Gewicht
1000 g
Paketgewicht
1200 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Pixelgröße Kamera
2.9 µm
Kamera Verschlusszeit
1~1/10.000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Ursprungsland
Taiwan
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand
45 m
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, bullet kamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,42*
€ 463,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,54*
€ 393,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.