Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama KEY4ALL X510 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama KEY4ALL X510 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama KEY4ALL X510 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama KEY4ALL X510 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama KEY4ALL X510 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama KEY4ALL X510 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama KEY4ALL X510 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111619716
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125134
EAN/GTIN:
     4047443501707
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
  • kompaktes Reiseformat ist ideal für unterwegs
    - Media-Tasten für spezifische Funktionen der jeweiligen Betriebssysteme
    - kompakte Tastatur mit QWERTZ-Tastenlayout und gummierten Flächen sorgt für Halt und flexibles Handling
    - separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Geräte
    - eine Status-LED zur Bluetooth-Verbindung und Akkukapazität sowie Connect-Taste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
285 x 120 x 18 mm
Tastaturgewicht
276 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
UV-beständig
LED-Anzeigen
Status
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Halbmechanischer Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur - Tastenanzahl
78
Bluetooth-Version
5.0
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.