Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark MS531dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-110377224
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
38S0310
EAN/GTIN:
734646731423
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
5000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CB, CCC, CE, EuP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KCC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
2000 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
120000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 15000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PPDS, PostScript, Scalable
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Schallleistungspegel (Standby)
14 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, UL ECOLOGO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Paketgewicht
15300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
399 mm
Tiefe
389.4 mm
Höhe
263.1 mm
Gewicht
13500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 10, Debian 9.4, Fedora 10, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 15, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE 15.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
644 W
Energieverbrauch (bereit)
6.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.9 W
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
44 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
23 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkdrucker
,
lexmark monochrom laserdrucker
,
laserdrucker
,
lexmark laserdrucker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 405,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,25*
€ 482,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,84*
€ 467,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,57*
€ 460,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1y
Lexmark
2380903
€ 131,99*
Zubehör
Lexmark 1+1y
Lexmark
2380873
€ 101,06*
Zubehör
Lexmark 1+1y
Lexmark
2380883
€ 36,33*
Zubehör
Lexmark 1+1y
Lexmark
2380893
€ 26,17*
Zubehör
Lexmark 1+1y
Lexmark
2380859
€ 69,24*
Zubehör
Lexmark 1+2y
Lexmark
2380904
€ 211,03*
Zubehör
Lexmark 1+2y
Lexmark
2380874
€ 160,98*
Zubehör
Lexmark 1+2y
Lexmark
2380884
€ 58,70*
Zubehör
Lexmark 1+2y
Lexmark
2380894
€ 41,16*
Zubehör
Lexmark 1+2y
Lexmark
2380860
€ 90,39*
Zubehör
Lexmark 1+3y
Lexmark
2380905
€ 313,49*
Zubehör
Lexmark 1+3y
Lexmark
2380875
€ 237,13*
Zubehör
Lexmark 1+3y
Lexmark
2380885
€ 85,86*
Zubehör
Lexmark 1+3y
Lexmark
2380895
€ 60,90*
Zubehör
Lexmark 1+3y
Lexmark
2380861
€ 162,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.