Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland PM2013 Gartentaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland PM2013 Gartentaschen
Toolland PM2013 Gartentaschen
Toolland PM2013 Gartentaschen
Toolland PM2013 Gartentaschen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110322758
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     PM2013
EAN/GTIN:
     5411244020139
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
290 l
Produktfarbe
Grün
Material
Aluminium, Polyester, Polypropylen (PP)
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
660 mm
Gewicht
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolland
PM2000
ab € 7,44*
Sonstiges
Toolland
PM2003
ab € 9,02*
Sonstiges
Toolland
PM2004
ab € 8,43*
Sonstiges
Toolland
PM2005
ab € 4,96*
Sonstiges
Toolland
PM2007
ab € 8,44*
Sonstiges
Perel
930-175
ab € 9,73*
Sonstiges
Perel
930-85
ab € 9,14*
Sonstiges
Perel
930-85-930-175-SET
ab € 18,09*
Sonstiges
Toolland
PM2001
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.