POP-UP Gartenabfallsack Set mit Griffen PEREL 85L und 175L
Der PEREL POP-UP Gartenabfallsack Set mit zwei Säcken und einem Füllvolumen von 85L und 175L, eignet sich wunderbar für das Transportieren und Sammeln von Laub und Grünschnitt.
Die breiten Handgriffe ermöglichen ein praktisches Transportieren der Gartenabfälle zum Kompost oder zur Biotonne.
* Serie: PEREL
* Kapazität 85 L
* Abmessungen: Ø 47 x Höhe 48 cm
* 1 x Kapazität 175L
* Abmessungen: Ø 56 x Höhe 67 cm
* Außenseite: robustes Material, wasserdicht
* Innenseite: kunststoffbeschichtet (PE)
* steht von selbst, kein Aufhalten notwendig
* mit 2 Tragegriffen am oberen Rand
* Faltbar
* Farbe: dunkelgrün/schwarz
* Auffangbeutel für Häcksler
* Zum Sammeln und Transportieren von Gartenabfällen
* Einsatzbereich: Gartenabfallsack
Laubsack
Gartensack