Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S01409 Herst.-Nr.: MK6001W.0,5G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz | | Biegeradius (min.) | 30 mm | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+, PoE++ (4PPoE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,10* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,11* | € 1,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,23* | € 1,95* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,17* | € 21,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,94* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|