Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6A 0,5m gr SFTP RJ45 AWG27 MK6001W.0,5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik MK6001W.0,5G Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik MK6001W.0,5G Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik MK6001W.0,5G Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik MK6001W.0,5G Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     262-D422E72
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MK6001W.0,5G
EAN/GTIN:
     4049759266073
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat6A 0,5m gr SFTP RJ45 AWG27 MK6001W.0,5G
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
27
Ausführung flammwidrig:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
0.5 m m
Mantel-Farbe:
grau
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s-ftp 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,10*
€ 1,77*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,79*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,97*
5 Tage
48
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 21,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,97*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.