Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg
Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg
Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg
Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg
Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110133796
Hersteller:
     Spectrum
Herst.-Nr.:
     80007
EAN/GTIN:
     5903175657060
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Violett
Name der Farbe
Lavender Violett
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Durchmessertoleranz
0.03 mm
RAL-Farbe (Nummer)
4005
Drucktemperatur-Richtlinie
185 °C
Schüttdichte
1.24 g/cm²
Bauplattentemperatur
0 - 45 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
0.00124 kg/m³
Breite
67 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
200 mm
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.