Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7855 Herst.-Nr.: 88481 EAN/GTIN: 4002911884812 |
| |
|
| | |
| Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 8 mm - Länge: 25 cm - farbig sortiert gelb, grün, blau, rot, lila - temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten - nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen Ideal für Ihre Milch- & Fruchtshakes, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party! Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Produktfarbe | Gemischte Farben | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 250 mm | | Durchmesser | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,58* | € 4,77* | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,00* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,94* | € 6,08* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,07* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0358* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 57,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|