Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2032 Herst.-Nr.: PAP-88481 EAN/GTIN: 4002911884812 |
| | |
|
| | |
| Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier Ideal für Ihre Milch- & Fruchtshakes, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party! - Durchmesser: 8 mm
- Länge: 25 cm
- farbig sortiert gelb, grün, blau, rot, lila
- temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten
- nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen
- FSC®-zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Party-Einweggeschirr, Party-Geschirrset, Partygeschirr, Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, strohhalme, TRINKHALME, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Trinkhalme |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,94* | € 3,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 2,92* | € 4,93* | | | | Lager 2607 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 2,64* | € 5,47* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 2,98* | € 5,63* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,71* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|