Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-215583 Herst.-Nr.: UVC-G5-DOME EAN/GTIN: 810084690208 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Kameras | 1 | | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | | Montageset | Ja | Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Eingebautes Mikrofon | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | Management-Funktionen | Reset-Knopf | Ja | Energie | Energiequelle | PoE | | AC Eingangsspannung | 37 - 57 V | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W | Bildsensor | Sensor-Typ | CMOS | | Anzahl der Sensoren | 1 | Objektiv | Anzahl der Linsen | 1 | Nachtsicht | Nachtsicht | Ja | | Nachtsichtdistanz | 10 m | | LED Typ | IR | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 64.2 mm | | Durchmesser | 109.2 mm | | Gewicht | 390 g | Video | Maximale Auflösung | 2688 x 1512 Pixel | | Megapixel insgesamt | 5 MP | | Videokompressionsformate | H.264, M-JPEG | | Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Geräuschunterdrückungstechnologie | 3D-Rauschunterdrückung | | Bildqualitätsanpassung | Helligkeit, Farbtiefe, Kontrast, DNR | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Kamera | Kameraschwenkkontrolle | Ja | | Betrachtungswinkel (horizontal) | 102.4 ° | | Betrachtungswinkel (vertikal) | 71.4 ° | | Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | 134.3 ° | Design | Befestigungstyp | Decke/Wand | | Produktfarbe | Weiß | | Formfaktor | Kuppel | | Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat (PC), Edelstahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | | IK-Kodex | IK08 | Leistungen | Typ | IP-Sicherheitskamera | | Unterstützte Positionierung | Innen & Außen | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Prozessor | ARM Cortex-A7 | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Zertifizierung | FCC, IC, CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, web cam, ubiquiti webcam |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 154,62* | € 183,57* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 158,25* | € 187,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 158,07* | € 188,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 158,08* | € 188,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 158,97* | € 188,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|