Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W818572 Herst.-Nr.: 05686-00500-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Orange | | Band-Zweck | Befestigung, Reparatur | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Doppelseitig | Ja | | Geeignet für Materialien | Keramiken, PVC, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | weich | | Von Hand abreißbar | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 10 m | | Breite | 50 mm | Lieferumfang | Anzahl | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband 10m x 50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,19* | € 52,43* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,64* | € 52,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 52,53* | € 67,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,53167* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|