Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2464620-BP Herst.-Nr.: 05686 EAN/GTIN: 4063565132827 |
| |
|
| | |
| tesa EXTRA STRONG 05686 Doppelseitiges Klebeband (L x B) 10 m x 50 mm 6 St.
tesa Verlegeband extra stark klebend im 6er Pack - Doppelseitiges Klebeband zum Verlegen von Teppich und PVC-Belag - doppelseitig klebend - 10 m x 50 mm
(L x B) 10 m x 50 mm Extra stark klebend,Leicht einreißbar
tesa Verlegeband extra stark klebend Handwerkliche DIY-Projekte machen nur dann Spaß und sind nur dann erfolgreich, wenn die richtigen Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Wer zu Hause einen neuen Teppichboden verlegen möchte, der benötigt ein robustes und unkompliziert anwendbares Klebeband.
Hier kommt das Verlegeband extra stark klebend von tesa ins Spiel. Dieses doppelseitige Klebeband macht das Verlegen eines neuen Bodenbelags zu einer schnellen und unkomplizierten Aufgabe. Dank seiner hohen Klebekraft hält es zuverlässig - auch nach längerer Zeit. Sogar starker Druck lässt den Teppich nicht Verrutschen. Das Klebeband wird ganz einfach mit der Hand durchtrennt - man benötigt hierzu keine Schere. Damit ist es auch für den Einsatz auf Sitzflächen und Treppen ideal. Mit dem tesa Verlegeband extra stark klebend gelingt die Montage des neuen Bodenbelags einfach, schnell und nachhaltig.
tesa - mehr als ein Klebeband tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Technische Daten: Klebeband-Besonderheiten: Extra stark klebend,Leicht einreißbar · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Weitere technische Daten: Verlegeband für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet · Extra stark, beidseitig klebend · Geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung
Lieferumfang: 6x 10 m x 50 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Extra stark klebend | Leicht einreißbar | Typ (Hersteller-Typ): | EXTRA STRONG | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband 10m x 50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, 05686, EXTRA STRONG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,20* | € 52,46* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,55* | € 52,47* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 52,31* | € 68,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,59167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|