Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02554-001 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02554-001 Digital & Analog I/O Modul
Axis 02554-001 Digital & Analog I/O Modul
Axis 02554-001 Digital & Analog I/O Modul
Axis 02554-001 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107729236
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02554-001
EAN/GTIN:
     7331021079342
Suchbegriffe:
Geräteserver
AXIS T6112 Mk II fügt Ihren Axis Kameras, bei denen diese Funktion nicht bereits integriert sind, ein Mikrofon und E/A-Anschlüsse hinzu. Dieses Gerät nutzt mit der Portcast-Technologie die P-Adresse der Kamera, sodass mit einem in einer Kamera integrierten Mikrofon und E/A-Anschlüsse über das Netzwerk Audio und Video in einem Stream möglich werden. Mit seinem unauffälligen Gehäuse ist dieses Gerät für die Installation an Wänden oder Decken im Innenbereich geeignet. Es kann überall zwischen Switch und Axis Kamera installiert werden, wobei das Mikrofon so bereitgestellt wird, wie von Ihnen gewünscht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
230 g
Technische Details
Enthält nicht
BFR, PVC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 191,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.