Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-M30III 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-M30III 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-M30III 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-M30III 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-M30III 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107728842
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CK50152
EAN/GTIN:
     8715946703961
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der mobile POS-Bondrucker TM-m30III bietet eine Reihe hervorragender Funktionen, einschließlich verbesserter Konnektivität und Zuverlässigkeit.
Mit seinem eleganten und ultrakompakten Design und einer Vielzahl von erweiterten Funktionen ist der TM-m30III von Epson ideal für Umgebungen, in denen ein schneller, einfacher und zuverlässiger Belegdruck erforderlich ist. Eine perfekte Kombination aus Mobilität, Konnektivität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Er wurde entwickelt, um die Anforderungen einer Vielzahl von wachsenden Unternehmen zu erfüllen.

Diese Ergänzung der beliebten Epson TM-m30-Serie ist noch funktionsreicher als ihre Vorgängermodelle und bietet eine extrem kleine Standfläche und ein extrem schlankes Design. Sie ermöglicht ein einfaches, kostengünstiges und zuverlässiges Drucken von Belegen in jeder Umgebung, in der Platz ein Problem darstellt. Der TM-m30III (Wi-Fi-Modell) umfasst nicht nur einen USB Typ-C PD-Anschluss (Stromzufuhr), sondern verfügt auch über integrierte Wi-Fi- und Bluetooth-Funktionalität, während seine antibakterielle Beschichtung Schutz vor Flüssigkeiten gemäß IPX2-Standards bietet und ihn ideal für raue Umgebungen wie Küchen macht. Mit seinem System zur Erkennung des nahen Papierendes eignet er sich auch hervorragend für Kioske und Selbstbedienungskassen, und sein überlegener Aufrollmechanismus bedeutet, dass er perfekt für Quittungen ist, die eine Unterschrift benötigen. Der TM-m30III unterstützt jetzt sowohl Android und Windows als auch iOS und verfügt über Links zu Videoanleitungen, die die Einrichtung und Konfiguration schnell und einfach machen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
A61CH62111
ab € 222,35*
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,22*
Zubehör
Epson
A61CF26111
ab € 168,58*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,93*
Zubehör
Epson
C31CK50151A0
ab € 271,16*
Zubehör
Epson
C31CK50112
ab € 235,51*
Zubehör
Epson
C31CK50151
ab € 271,57*
Zubehör
Epson
C32C881017
ab € 46,12*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.