Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LetraTag 2174577 Etikettendrucker Direkt Wärme Farbe Kabellos ABC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107444151
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2174577
EAN/GTIN:
     3026981745775
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl Zeichensatz
5
Alphanumerischer Speicher
9 labels
Design
Produktfarbe
Silber
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Menüsprachen
Englisch
Tastaturaufbau
ABC
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Energiequelle
Akku
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Farbe
Ja
Maximum Druckweite
12 mm
Druckfarben
Schwarz
Zeichen
Text
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
2174576
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.