Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC32600 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC32600 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC32600 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104472691
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC32600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
550 g
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
ABUS
Kompatibilität
IPCB64521, IPCB68521, IPCS34511A, IPCS34511B, IPCS64511A, IPCS64511B
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
630 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.