Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVIP62510 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVIP62510 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP62510 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP62510 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP62510 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP62510 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101256126
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVIP62510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
TVIP62510 Mini-Tube-Kamera mit Starken Funktionen

Zeitsparend anschließen, dezent und zuverlässig überwachen, clever speichern

Kostensparende PoE-Technologie
Für Firmengelände, Gewerbe, Büro oder Zuhause: Die 2MPx IP PoE Mini Tube-Kamera ist für drinnen wie draußen bestens geeignet. Die Bauform eignet sich ideal für die dezente Überwachung von der Wand aus. Die Spannungsversorgung kann, z. B. ausgehend vom Router oder einem Rekorder, per Netzwerkkabel erfolgen (Power over Ethernet, PoE) – besonders nützlich an schwer erreichbaren Installationsorten, spart damit oft Installationskosten.

Effiziente Inbetriebnahme & Videoüberwachung
Aufzeichnungen lassen sich auf einem Rekorder, per NAS oder microSD-Karte speichern. Die Bewegungserkennung der Überwachungskamera und die starke Datenkompression (H.265-Plus bis zu 4-mal effizienter gegenüber H.264) sorgen für eine effiziente Speichernutzung. Schon die Inbetriebnahme ist schlank gehalten: Per PC/Browser oder Rekorder/Monitor sowie ABUS IP-Installer ist die Benutzeroberfläche der Kamera schnell aufgerufen, sodass in wenigen Minuten das erste Livebild zu sehen ist. Individuelle Einstellungen sind ebenfalls schnell gemacht (z. B. Zeitpläne, Privatzonen etc.).

Starke WDR-Funktion & IR-LEDs für jederzeit scharfe Bilder
Die IP-Kamera meistert auch stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht in Eingangsbereichen oder generell im Freien (WDR 120 dB). Sie verfügt zudem über Infrarot-LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht.

Mobiler App-Zugriff
Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1920 x 1080 Pixel
Objektiv
Brennweitenbereich
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
69 mm
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
350 g
Paketgewicht
450 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
111 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
59 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.