Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBV-180BW Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBV-180BW Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Hanwha SBV-180BW Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Hanwha SBV-180BW Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Hanwha SBV-180BW Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100719270
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBV-180BW
EAN/GTIN:
     8801089217516
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
183 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
650 g
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
XND-C9083RV/C8083RV/C7083RV/C6083RV, XND-C9083R/C8083R/C7083R/C6083R, XND-9083RV/8093RV/8083RV/6083RV,XNV-9083R/8093R/8083R/6083R, XND-9082RV/8082RV, XNV-9082R/8082R
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.